曜日別特売

Tosca お玉&鍋ふたスタンド

Tosca お玉&鍋ふたスタンド - cottaTosca お玉&鍋ふたスタンド - cottaTosca お玉&鍋ふたスタンド - cotta

スチールと木の組み合わせが美しい大人気シリーズ、「tosca(トスカ)」のお玉&鍋ふたスタンドです。
調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。また、レシピ本などを広げたまま立てかけることもできます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコン樹脂、トレイ:ポリプロピレン寸法(mm)120×110×H160質量(g)約363耐熱温度(℃)約160耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※汚れや水分が付着した場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置しますと錆や腐食の原因になります。
※トレイは中性洗剤などで洗い、水分をよく拭きとってからご使用ください。
※シンナー・ベンジン等の薬品または磨き粉等を使用すると傷がついたり、変色や変形の原因となりますので、ご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682137994514
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする