曜日別特売

Tower シリコーン菜箸 ブラック

Tower シリコーン菜箸 ブラック - cottaTower シリコーン菜箸 ブラック - cottaTower シリコーン菜箸 ブラック - cotta

菜箸キーパー:14×14×3mm(1個あたり)付きです。位置調整でお鍋にちょい掛けすることも可能です。
置くときもキーパーのおかげで菜箸の先を浮かせられるから、直置きにならず清潔。
素材はシリコーン製なので滑りにくく、フライパン・鍋を傷つけません。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約8×8×H300(1本あたり)質量(g)約37耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682141594522
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする