曜日別特売

Tower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト

Tower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト - cottaTower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト - cottaTower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト - cotta

お米が1合ごとに12分割されているから、必要な分のお米を直接お釜に注ぐだけ!
冷蔵庫のドアポケットや野菜室にも収納できるサイズです。
必要なお米の量に合わせて1合なら1つ、2合なら2つキャップを開けるだけなので、計量する手間を省けます。
分解して洗うことができるので、衛生的です。

材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン寸法(mm)約185×85×H245質量(g)約710容量(L)2(普通精米:約1.8kg)耐熱温度(℃)約70耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682148594531
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする