cotta
Tosca キッチン コの字ラック ホワイト
キッチントップや食器棚などに収納スペースをプラス出来る便利なコの字ラックです。
横に並べれば更にスッキリ収納することができます。
材質
スチール(粉体塗装)、天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
寸法(mm)
約305×140×H145
質量(g)
約800
耐荷重(kg)
約4
内寸(mm)
約260×140×H130
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※スタッキングの可能数は2段です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16821519
94550
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください