曜日別特売

b2c ランドリーボトル L 1000ml ホワイト

b2c ランドリーボトル L 1000ml ホワイト - cottab2c ランドリーボトル L 1000ml ホワイト - cottab2c ランドリーボトル L 1000ml ホワイト - cotta

シンプルなフォルムと落ち着いたマットな仕上がりのランドリーボトルです。
スクエアタイプのデザインですので手狭なスペースで効率よく収納可能です。
可能な限り分解できるようにしておりますのでお手入れが簡単です!
キャップには10、20mlの目盛りを設けています。

材質キャップ:PP、本体注ぎ口:PP、本体:HDPE寸法(mm)90×60×300ホワイト容量(mL)1000繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
注意
※高濃度のアルコールを含む内容物のご利用はご注意ください。
※たわしなどの固い素材やクレンザーなどの研磨剤で磨くと傷がつき本体が破損する恐れがあります。
※火気の側や直射日光など高温になる場所での使用はお控え下さい。
※浴室暖房などによる急激な温度変化で内容物が溢れる場合がありますのでご注意下さい
※台所用や白物衣料専用の塩素系漂白剤の詰め替えはおすすめいたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682174794595
1,313
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする