cotta
ネオクラフト ホットドッグBOX
ナチュラルテイストのクラフト容器です。ホットドッグのテイクアウト、デリバリーにオススメです。
成型された状態で包装された商品です。食品の長期保存には適しません。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙、内側耐油加工
寸法(mm)
天面230×100/底径面210×80/H80
レンジ
不可
内容量
1個(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16822027
94654
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください