cotta
未晒フードカップ 235ml
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙、PEコーティング
寸法(mm)
上径90×底径72×H60
容量(mL)
235
レンジ
不可
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16822140
94668
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください