曜日別特売

未晒フードカップ 350ml

未晒フードカップ 350ml - cotta

テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。

仕様【オーブン】不可材質紙、PEコーティング寸法(mm)上径90×底径72×H85容量(mL)350レンジ不可内容量1個(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682214994669
695
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする