cotta
未晒フードカップ 460ml
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙、PEコーティング
寸法(mm)
上径96×底径72×H100
容量(mL)
460
レンジ
不可
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16822158
94670
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください