cotta
未晒フードカップ 浅1000ml
テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙、PEコーティング
寸法(mm)
上径150×底径128×H75
容量(mL)
1000
レンジ
不可
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16822228
94678
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください