cotta
未晒フードカップ用平蓋 浅1100用
未晒フードカップ浅1100ml用の蓋です。
仕様
【オーブン】不可
材質
PET
直径(Φmm)
165
レンジ
不可
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16822255
94682
¥
1,495
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください