cotta
未晒フードカップ用平蓋 浅1300用
未晒フードカップ浅1300ml用の蓋です。
仕様
【オーブン】不可
材質
PET
直径(Φmm)
185
レンジ
不可
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16822271
94683
¥
1,175
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください