曜日別特売

b2c ウォータージャグ 1200ml ウォームグレー

b2c ウォータージャグ 1200ml ウォームグレー - cottab2c ウォータージャグ 1200ml ウォームグレー - cottab2c ウォータージャグ 1200ml ウォームグレー - cotta

スクエアタイプですので無駄なスペースを生じずコンパクトに収納いただけます。
立てても、横にしても収納できるウォータージャグです。
密封性の高い容器ですが簡単に取り外しいただけます。
手を置くまで入れて、簡単にお掃除頂けます。

材質メタクリル、ABS、シリコン寸法(mm)87×87×275ウォームグレー容量(L)1.2レンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※熱湯を入れてすぐ蓋をすると、製品の変形、破損、割れが発生する恐れがあります。必ず室温程度に冷ましてから蓋をしてください。
※洗浄の際は、クレンザーやたわしを使用しないでください。
※アルコールを含む製品のご使用は劣化・破損等する場合がありますのでお避けください。
※消毒用エタノールの噴霧などもアクリル樹脂のクラックの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682302594833
3,039
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする