cotta
cotta ショコラケース
cottaオリジナル。手作りお菓子にピッタリの貼り箱です。
仕切り、グラシンペーパー入り。
セット内容
本体、仕切り、茶グラシン
材質
紙
色
ヴィンテージゴールド
型番
VG
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16823908
94955
75×75×H23
70×70×H21
4個入
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16823881
94952
110×40×H23
105×35×H21
3個入
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16823935
94958
110×75×H23
105×70×H21
6個入
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください