cotta
デジタルクッキングスケール KD-410WH
最大計量:2000g、最小表示:2000gまで 1g
ヨーロッパテイストのオシャレなデザインで立てて収納できる便利な設計になっております。
フル1g単位での計量なので高精度。
材質
ABS、PET、ステンレス
寸法(mm)
223×160×H32(クローズ時:167×160×H49)
色
パールホワイト
質量(g)
約539(電池含む)
内容量
1個(1個)
注意
※本体の汚れは、水洗いせず、乾いた柔らかい布で拭いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824039
94983
¥
4,374
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください