cotta
洗えるクッキングスケール KW-220WH
ひょう量(最大計量):2000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質
ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
寸法(mm)
216×143×H39 (計量皿:133 ×137)
色
ホワイト
質量(g)
約554(電池含む)
内容量
1個(1個)
注意
※乾いた柔らかい布できれいに水分を拭き取ってください。
※食器洗い乾燥機で洗浄しないでください。
※こちらの商品にシリコンマットは付属しておりません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824057
94988
¥
6,122
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください