cotta
ガラスにつくタイマー TD-409WH
厚さ9mmの超薄型のガラスに貼り付くタイマーです。
材質
ABS、PMMA
寸法(mm)
100×H70×10
色
白
質量(g)
約56(電池含む)
設定時間
最大99分59秒(最小1秒)
内容量
1個(1個)
注意
※アルコール、熱湯、シンナー、ベンジンなどは使用しない。故障や部品の割れ変色のおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824100
94997
¥
2,888
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください