曜日別特売

テラコッタカップ

テラコッタカップ - cotta

独特の風合いのテラコッタカップです。温かみのある質感です。
湯せん・電子レンジ・オーブン・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機可能です。

容量(mL)120材質テラコッタ仕様【オーブン】可寸法(Φ×mm)直径74×H60レンジ食器洗浄機内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682412795040120直径74×H60
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする