cotta
テラコッタボウルS
独特の風合いのテラコッタカップです。温かみのある質感です。
湯せん・電子レンジ・オーブン・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機可能です。
仕様
【オーブン】可
材質
テラコッタ
容量(mL)
110
寸法(Φ×mm)
直径76×H41
レンジ
可
食器洗浄機
可
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824145
95042
¥
1,212
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください