エンジェル Jゴールド

エンジェル Jゴールド - cottaエンジェル Jゴールド - cottaエンジェル Jゴールド - cottaエンジェル Jゴールド - cottaエンジェル Jゴールド - cottaエンジェル Jゴールド - cottaエンジェル Jゴールド - cottaエンジェル Jゴールド - cotta

繊細なレース模様がケーキのデザインを引き立てます。
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
パーティーシーンにおいては、オードブルなどのアラカルト料理の器からデザートまで。
フラワーアレンジの花器敷きとしてもご利用できます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質紙:エンボス加工ゴールド内容量1枚(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682433795133内寸:13845
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1682435595136内寸:15350
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
1682438995139内寸:18360
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする