曜日別特売

アンスール Jゴールド

アンスール Jゴールド - cottaアンスール Jゴールド - cottaアンスール Jゴールド - cottaアンスール Jゴールド - cottaアンスール Jゴールド - cottaアンスール Jゴールド - cottaアンスール Jゴールド - cottaアンスール Jゴールド - cotta

繊細なレース模様がケーキのデザインを引き立てます。
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
パーティーシーンにおいては、オードブルなどのアラカルト料理の器からデザートまで。
フラワーアレンジの花器敷きとしてもご利用できます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質紙:エンボス加工ゴールド内容量1枚(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682440795142158×15845
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1682445095146185×18550
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
1682448695150210×21060
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする