キャップたれ付 9-1113

キャップたれ付 9-1113 - cotta

髪をすっぽり包み込むネット付きの帽子は、衛生管理の必須アイテム。毛髪の混入を防止します。
撥水加工がされています。
グリーン購入法対象品(PETボトル再生繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比の25%以上使用されています。)

材質ウエザー(ポリエステル100%)、たれ:メッシュ(ポリエステル100%)ワイン寸法(cm)フリー(ファスナー調節式)※対応サイズ56~62内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682455695189
2,726
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする