cotta
特大前掛 9-643
風格漂い、空間を演出する大前掛けです。
丈夫で肌触りの良いカツラギを使用しています。
材質
カツラギ(綿100%)
色
白
サイズ
フリー
下部共通
82(ひも巾部分含む)
ウエスト(cm)
62
裾廻り(cm)
73
ひも長(cm)
【腰】250
ひも幅(cm)
【腰】5.5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824626
95200
¥
1,753
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください