コックコート 6-913 長袖 Lサイズ

コックコート 6-913 長袖 Lサイズ cotta

ライン使いやくるみボタンなど、ディテールにこだわっています。静電素材、抗菌加工を施した生地で、清潔な状態をたもちます。
腕の動きがスムーズになるよう、背中心にプリーツが入っています。左胸に貼りポケットがついています。

材質制電単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%) サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 バスト(cm)112 袖丈長袖 内容量1枚(1枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16824705 95212
5,754
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする