コックコート 6-603 七分袖 Mサイズ

コックコート 6-603 七分袖 Mサイズ - cotta

着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材です。
綿を35%ブレンドする事で肌触りの良さにもこだわりました。

材質制電単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%)サイズM肩幅(cm)44袖丈(cm)43着丈(cm)72バスト(cm)112袖丈七分袖内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682472195215
5,754
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする