cotta
コックジャケット 6-981 長袖 Lサイズ
ちらりとのぞく前立てのラインテープが印象的な、コックジャケットです。
スタイリッシュな印象で、さらに首もとがラクな機能デザインです。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
白
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さ
着丈(cm)
74
バスト(cm)
113
袖丈
長袖
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824730
95218
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください