曜日別特売

エプロン BW5505-72

エプロン BW5505-72 - cotta

濃色のベースに太めのラインが目を引く、マリンテイスト漂うエプロンです。
ハリのあるツイル素材で、耐久性があります。
カンガルーポケットは真ん中に仕切りがあり、使いやすい仕様です。肩ひもはボタンで3段階調節可能です。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)、配色:制電ギャバ(ポリ100%)ブラウン/ホワイトサイズフリー幅(cm)【胸当て】26ウエスト(cm)79裾廻り(cm)95ひも長(cm)【肩】75(×2)、【腰】67(×2)前中心丈(cm)87ひも幅(cm)【肩】3.5、【腰】3内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682474895220
5,452
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする