cotta
サロンエプロン BW9503-45
デニム調素材とストライプツイルがリバーシブルになった腰下エプロン。
トップスに合わせて裏表が選べます。ポケットに浮きがあり、モノを入れやすい仕様です。
材質
デニム(綿60%、ポリエステル40%)、ストライプツイル(ポリ100%)
色
ネイビー/レッドストライプ
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
102
裾廻り(cm)
102
ひも長(cm)
【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
37
ひも幅(cm)
【腰】2.5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824766
95222
¥
6,230
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください