cotta
ブラウス BW8002-3 レディス 長袖 9号
前にも後ろにもタックを入れて、ふんわりしたシルエットのブラウスです。
大きめのボタン、袖山のタックなど、愛らしさを添えたデザインが魅力です。
材質
ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)
色
ピンクベージュ
規格
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
バスト(cm)
117
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824897
95241
¥
7,701
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください