ブラウス BW8003-2 レディス 長袖 11号

ブラウス BW8003-2 レディス 長袖 11号 - cotta

ウイングカラーが特徴的なブラウスは、前にも後ろにもタックを入れて、ふんわりしたシルエットになります。
エプロンを着けた時、かわいらしく見えるデザイン。袖山のタックが、シンプルなフォルムのアクセントになります。

材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)ホワイト規格11号肩幅(cm)39袖丈(cm)60着丈(cm)65バスト(cm)121内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682491595244
6,534
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする