cotta
シャツ BW2502-18 長袖 Mサイズ
襟と前立てにラインアクセントをつけ、細いタイを締めているようなイメージのシャツです。
胸ポケットにはピスネームが付いています。ストレッチ素材で動きやすいのもポイントです。
材質
交織ストレッチブロード(ポリエステル85%、綿15%)
色
ブラック/グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
バスト(cm)
109
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824940
95247
¥
6,534
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください