cotta
IKニューオーバルカップ 耐熱PC
透明性が高く耐熱性が高いカップです。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】可(湯煎焼き)
材質
PC
寸法(mm)
50×58×H55
容量(mL)
95
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
130(湯煎焼きの場合)
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16825755
95415
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください