cotta
IKプリーツカップ 43F麻の葉 紫
PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。
生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
仕様
【オーブン】焼成可
材質
片艶晒クラフト+内面PET
容量(mL)
62
寸法(Φ×mm)
直径55×H35(底径43)
底径(Φmm)
43
内容量
1個(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16825789
95418
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください