cotta
BRUNO マルチグリルポット ホワイト
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。
蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質
本体:スチール・鍋、ふた:アルミニウム合金・ステンレス鋼
寸法(mm)
310×225×H235
質量(kg)
約2.5
色
ホワイト
内容量
1個(1個)
注意
※取扱説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16826008
95476
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください