曜日別特売

b2c 2wayスプレーボトル ホワイト

b2c 2wayスプレーボトル ホワイト - cottab2c 2wayスプレーボトル ホワイト - cottab2c 2wayスプレーボトル ホワイト - cotta

2WAYで使用できる、詰替用スプレーボトルです。
スプレー1本でミストとムースタイプの両方を切り替えてご利用頂けます。
シンプルでマットな質感が落ち着いた大人デザイン。
360°どの方向に向けても噴射することができます。
お掃除用洗剤や殺菌用アルコール、消臭剤、アイロンウォーターなどを入れてご利用ください。

材質スプレー:PP、本体:HDPE寸法(mm)92×60×H235ホワイト容量(mL)500危険物の類別非危険物内容量1個(1個)
注意
※高濃度のアルコールを含む内容物のご利用はご注意ください。
※ご使用の内容物の成分によりボトルやキャップが変色、劣化する場合があります。
※火気の側や直射日光など高温になる場所での使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682662995561
1,355
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする