cotta
アクアサニター携帯用スプレーボトル 80ml
アクアサニター専用の携帯用スプレーボトルです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
PET
容量(mL)
80
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(1本)
注意
※アクアサニター以外は入れないでください。
※空の容器になります。アクアサニターを詰め替えてご使用ください。
※車の中に放置すると熱により変形する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16828580
96092
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください