曜日別特売

cotta ミニニットブーツ ウィンターレッド

cotta ミニニットブーツ ウィンターレッド - cottacotta ミニニットブーツ ウィンターレッド - cotta

ネット付きのクリスマスギフトにぴったりのブーツです。
洗えません。直接お菓子など食品は入れないでください(包材に入れた食品を入れてください)

仕様【オーブン】不可材質内側:PP 糸:アクリル寸法(mm)約90×55×H90レンジ不可食器洗浄機不可内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682890596242
1,045
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする