cotta
cotta ミニニットブーツ ノルディック
ネット付きのクリスマスギフトにぴったりのブーツです。
洗えません。直接お菓子など食品は入れないでください(包材に入れた食品を入れてください)
仕様
【オーブン】不可
材質
内側:PP 糸:アクリル
寸法(mm)
約90×55×H90
色
赤白
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16828921
96243
¥
1,045
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください