cotta
果実酒びん S型4.0L
軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。
注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。
液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様
【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質
本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
129×157×H280
色
みどり
質量(g)
290
容量(L)
4
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:60、フタセット:120 、パッキン:140
耐冷温度(℃)
本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※熱湯のご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16829797
97059
¥
958
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください