cotta
Tower ブレッドケース ブラック
パンや調味料などの収納に便利な27Lの大容量ブレッドケースです。
前開きタイプで、スムーズに開閉ができるマグネット式。
しっかりとしたスチール製なので、トースターなどキッチン小物を置くことができます。
材質
本体・扉:スチール(粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーン
寸法(mm)
400×345×H240
質量(kg)
5.1
色
ブラック
耐荷重(kg)
約10
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830330
97153
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください