cotta
リトルシェフクラブ 計量カップ 200ml
しっかり握れる大きめハンドルの計量カップです。
こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付き。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
AS樹脂
寸法(mm)
65×95×95
容量(mL)
200
質量(g)
57
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※計量カップの用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※電子レンジで加熱する場合、加のしすぎに注意してください。突駅が起こる場合があり大変危険です。
※アルコール類や油分の多いものは避けてください。変形・変質の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830436
97178
¥
726
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください