cotta
cotta 白無地菓子箱
材質
ノーコート・特白ボール紙
色
白
素材
ノーコート・特白ボール紙
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830960
97290
96×126×H45
96×126×H45mm
4号
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16830969
97291
105×152×H45
105×152×H45mm
6号
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16830987
97293
105×230×H45
105×230×H45mm
10号
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16830978
97292
126×182×H45
126×182×H45mm
8号
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16831005
97295
140×235×H45
140×235×H45mm
15号
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16830996
97294
150×212×H45
150×212×H45mm
12号
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16831021
97296
177×245×H45
177×245×H45mm
20号
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16831030
97297
194×257×H45
194×257×H45mm
25号
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16831039
97298
214×300×H45
214×300×H45mm
30号
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください