cotta
cotta 片段ギフト 中
材質
Eフルート、片段ボール
寸法(mm)
内寸:242×205×H80
色
ナチュラル
規格
内寸:242×205×H80mm
素材
Eフルート、片段ボール
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831057
97300
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください