cotta
PS 88-145 デザートカップ N (本体)
透明度の高いカップです。
ダイヤカットで、ゼリー、ムース、カップ寿司などにもおすすめです。
適合
097454 88径 ドーム蓋34H 生
材質
プラスチック(PS)
容量(mL)
145
寸法(Φ×mm)
直径88×H40
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個(25個)
注意
※蓋は別売りです。
※湯煎焼きでの耐熱温度になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831337
97453
¥
1,125
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください