グリップバッグ LL-S 白無地

グリップバッグ LL-S 白無地 - cotta

丸い手穴付きの手提げ袋です。
取手裏面にはフィルムが貼りの補強加工されているので、持ち運びも安心です。
シンプルでテイクアウト用にもぴったりです。
ハンコやシールでアレンジも可能です。
食品は個包装してから入れてください。

材質片艶晒 80g寸法(mm)230×135×H210内容量1枚(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683138997458-
2,8502,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
5884777897458【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,8502,798
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする