曜日別特売

業務用バターサイズステンレスバターカッター

業務用バターサイズステンレスバターカッター - cotta業務用バターサイズステンレスバターカッター - cotta業務用バターサイズステンレスバターカッター - cotta

450gのブロックバターを一度に20個(約20g)にカットできます。
使用可能バターサイズ:126×66×高さ62mmまで。※サイズ・形状によっては入らないバターもあります。
※必ずバターを常温に戻してからカットしてください。無理な力を加えるとステンレスカッターが変形します。
ケースに収納できる先割れバターナイフ付き。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、カッター・ナイフ:ステンレス鋼寸法(mm)約190×107×H77、蓋の高さ約63レンジ本体のみ可食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683159097481
3,796
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする