曜日別特売

ステンカッター式バターケース

ステンカッター式バターケース - cottaステンカッター式バターケース - cottaステンカッター式バターケース - cotta

市販の200gのブロックバターを一度に20個(約10g)にカットできます。
ケースに収納できる先割れバターナイフ付き。
※必ずバターを常温に戻してからカットしてください。無理な力を加えるとステンレスカッターが変形します。
※フタは密封式ではありません。ランチベルトなどで留めることをおすすめします。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、カッター・ナイフ:ステンレス鋼寸法(mm)107×190×H43レンジ本体のみ可食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683159997482
3,543
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする