cotta
カップ DIP-151
容量(mL)
150
材質
PP
寸法(mm)
口径71×H61(底径48)
口径×高さH(mm)
71×61
底径(Φmm)
48
内容量
1個(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831906
97548
150
71×61
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください