スパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用)

スパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用) - cottaスパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用) - cottaスパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用) - cotta

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。
スタンドパウチなので自立します。キャップは同梱。
使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。
消毒なしで、そのまま中身を詰められます。
ボイル殺菌対応(80℃・30分)
冷凍対応
スパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。
【保存方法】
直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。

材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ寸法(mm)110×H180 底マチ33.5透明容量(mL)300レンジ不可耐熱温度(℃)80内容量1枚(50枚)
注意
※内容物によっては、条件範囲内であっても破袋、変質する恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください。
※内容物が「酸性度の高いもの、発酵性の高いもの」にはご使用できません。
※冷凍使用につきましても、ご使用前に必ずご確認ください。
※電子レンジには対応していません。
※指定温度条件外でのご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683203797561
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする