ポリエチレングローブ100枚入S

ポリエチレングローブ100枚入S - cottaポリエチレングローブ100枚入S - cottaポリエチレングローブ100枚入S - cotta

家庭用から業務用まで幅広くご使用いただけます。
食材や衛生関連に使える手袋で指先の感覚がそのまま活かせます。
調理や食品加工、DIY、お掃除、髪染めなど、手の汚れや衛生面が気になるシーンで活躍します。
外面エンボス(凹凸)加工を施していますのでベタつきやムレ、すべりを防ぎます。
左右兼用・使い切りタイプ。箱の上部のステッチ部分からティッシュケースのように簡単に取り出せます。
食品衛生規格合格品。

材質低密度ポリエチレン全長(mm)約270半透明手首周り(cm)約21手首回り(mm)210内容量1箱(1箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683219597584
273
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする